Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-265782 Herst.-Nr.: 711221 EAN/GTIN: 4002051711221 |
| |
|
| | |
| Nichts für schwache Nerven! Mit etwas Geduld und Übung können die 6 fantastischen Knobeltricks gelöst und immer wieder neu ausprobiert werden. Und falls man doch mal nicht weiterkommt, kann man sich vom Lösungsblatt Tipps geben lassen. Die Knobeleien aus stabilem Metall sorgen für langanhaltenden Spielspaß. Inhalt: 6 Knobelspiele aus Metall, 1 Lösungsblatt Weitere Informationen: | | Altersempfehlung: | ab 8 Jahren | Abmessungen (B x H x T): | 113 x 38 x 183 mm | Anzahl Spieler: | 1 Spieler | Spieldauer: | ca. 15 Minuten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,57* | € 7,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,86* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|