Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-269117 Herst.-Nr.: 658007 EAN/GTIN: 4002051658007 |
| |
|
| | |
| Ein geheimnisvolles, magisches Leuchten im Kinderzimmer! Mit diesem KOSMOS Experimentierset werden Kinder ab 10 Jahren zu erfolgreichen Kristallzüchter*innen. Die Anleitung zeigt ihnen in einfachen Schritten, wie sie aus Alaunpulver funkelnde Kristalle züchten. Die selbstgezüchteten Kristalle werden auf den beiliegenden, großen Bergkristall aufgebracht und bekommen ein Bad in einer Lösung aus nachtleuchtendem Farbstoff. So beginnt das wunderschöne Kristall-Kunstwerk zu wachsen und zu leuchten. Aber wie entstehen Kristalle eigentlich in der Natur und wo wird nachtleuchtender Farbstoff im Alltag verwendet? All das verrät die Anleitung. So macht Chemie Spaß! Inhalt: 2 Tütchen Kristallsalz (Alaun, je 20g), Glow-in-the-Dark-Mischung (16g), ungeschliffener Bergkristall, Messbecher, Spatel, Schatztruhe, farbig illustrierte Anleitung. Weitere Informationen: | | Altersempfehlung: | von 10 bis 14 Jahren | Abmessungen (LxBxH): | 218 x 129 x 58 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,97* | € 11,11* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,18* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|