Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-269122 Herst.-Nr.: 671518 EAN/GTIN: 4002051671518 |
| |
|
| | |
| Wie das schäumt! Hier gestalten Kinder von 8 bis 12 Jahren ihre eigenen Seifen in verschiedenen Formen und Farben. Wie lassen sich Farbmuster erzeugen? Wie kommt das Konfetti-Muster in die Seife? Die ausführliche Anleitung beschreibt den kleinen Seifen-Künstler*innen ganz genau, mit welchen Techniken sie aus 200 g Glycerin ihre tollen DIY-Kunstwerke zaubern können. Ob Geburtstag, Muttertag, Weihnachten oder einfach so – mit den beiliegenden Gießformen lassen sich schöne Mini-Seifen zum Verschenken gestalten. Tolle Experimente zu Seifen und Laugen sowie spannende Hintergrundinfos liefern die „Nachgehakt“-Seiten der Anleitung. Händewaschen macht mit diesen Seifen besonders großen Spaß! Ein buntes KOSMOS Experimentierset für kreative Köpfe. Inhalt: Glycerinseife (200g), 3 Farben (blau, rot, gelb - mischbar), Seifen-Gießformen, 6 Messbecher, Modellierwerkzeug, Spatel, Pipetten, Anleitung Weitere Informationen: | | Altersempfehlung: | von 8 bis 12 Jahren | Abmessungen (LxBxH): | 335 x 225 x 68 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,46* | € 19,15* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 15,01* | € 21,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 16,35* | € 23,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,71* | € 35,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|