Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-279266020 Herst.-Nr.: 400154310 EAN/GTIN: 3020120178530 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A5 Notizbuch 5mm kariert + Rand 120 Seiten. Extra-weißes und glattes 90g OPTIK PAPIER® zum Schreiben auf beiden Seiten der Seite ohne Durchscheinen der Tinte. Ganzseitige, quadratische 5 mm Lineatur mit Rand. Unperforierte Blätter. Die weiße Doppeldrahtbindung ermöglicht es, das Buch flach zu legen oder um 360° umzuklappen. Kompatibel mit der kostenlosen SCRIBZEE® Smartphone-Anwendung zum Scannen, Speichern, Organisieren und Durchsuchen Ihrer Notizen. Zertifiziert durch das EU-Umweltzeichen, das die geringeren Umweltauswirkungen von Papierprodukten während ihres gesamten Lebenszyklus garantiert, vom Rohstoff bis zum Ende ihrer Lebensdauer. Informationsseite auf der Vorderseite des Buches zum Notieren wichtiger Informationen (Termine, Passwörter, Telefonnummern). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, collegeblock a5 oxford 90g kariert, spiralbuch a5, spiralbuch a5 kariert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,75* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 2,90* | ab € 19,54* | € 27,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|