Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXFORD Go Iconic Notizbuch DIN A5 Kariert Doppeldraht


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179202
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179202
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179202
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400154310
EAN/GTIN:
     3020120178530
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
OXFORD Notizbuch 400154310. Farbe des Einbands: Mehrfarbig. Bindungstyp: Doppeldraht. Buchformat: Softcover. Farbe: Mehrfarbig. Tiefe: 210 mm. Format: DIN A5. Höhe: 9 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Notizbuch. Hersteller Nr: 400154310. Rand: Ja. Material: Papier. Material des Umschlags: Kunststoffbeschichteter Karton. Modell: 400154310. Anzahl der Seiten: 120. Seiten pro Block: 60. Papiergewicht: 90 g/m². Perforation: Nicht perforiert. Vorgedruckter Kopf: Ja. Produktlinie: Go Iconic. Produkttyp: Notizbuch. Lineatur: Kariert. Gewicht: 215 g. Breite: 148 mm. Packung: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
215 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
9 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
210 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,75*
€ 6,90*
Lager 94QG7
77
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 19,54*
€ 27,69*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.