Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle, für Ausweise, PVC, genarbt, farblos, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-305104
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4063-00-00
EAN/GTIN:
     4002432307784
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Leitz Ausweishülle für Ausweis, oben offen, genarbt. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm stark. Format: 65x100 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckhülle
Format:
65 x 100 mm
Anwendung:
Ausweis
Material:
PVC-Weichfolie
Stärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle leitz, ausweis hülle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
96
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 2,06*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,38*
Lager 690
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,67925*
€ 15,87925*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 10,923*
€ 16,253*
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,42*
€ 16,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87925*
€ 18,89631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,22925*
€ 16,93281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,63925*
€ 16,23071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,98925*
€ 15,45721
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,63925*
€ 13,85071
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,67925*
€ 12,70831
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,42717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5014
ab € 0,0614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.