Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Panorama, Papier, A4, 63 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-306056000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     19176
EAN/GTIN:
     5902812191769
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Esselte Ordner Panorama, mit 3 Außen- und Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, ohne Rückenschild. Material: Papier, folienkaschiert. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 63 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
weiß
Mechaniktyp:
D-Ring-Hebelmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
40
Material:
Papier, folienkaschiert
Rückenbreite:
63 mm
Fassungsvermögen:
350 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
730
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 5,58*
Lager 690
730
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,67*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 7,47*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.