Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-100192
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100192
EAN/GTIN:
     5902812001921
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Esselte Kartonregister Standard Blanko, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand und Universallochung. Material: durchgefärbter Karton 160 g/qm. Blattanzahl 6. Format: 225 x 297 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Breite:
225
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
297
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Taben
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
160
Anzahl der Blätter:
6
Ausführung der Tabe:
blanko
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 0,09834* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,49*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,18*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,05*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,06*
Zubehör
Esselte
100169
ab € 1,16*
Zubehör
Esselte
100168
ab € 0,67*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.