Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtreiter, 50 mm, 3-zeilig, Kunststoff, transparent, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308503
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2455-00-00
EAN/GTIN:
     4002432410699
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Registertabs
Leitz Vollsichtreiter, 50 mm, 3-zeilig beschriftbar, für Einstellmappen 2430, 2435 und 2437, mit weissen Blankoschildchen, Verwendung für 5er-Ablauf. Material: Kunststoff. Format: 50 x 30 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Produkt:
Leitz Einstellmappen 2430, 2435, 2437
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
max. Anzahl der Druckzeilen:
3 1
Inhalt:
50 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 14,80*
Lager 690
32
€ 5,49*
ab € 10,18*
€ 14,82*
€ 6,95*
ab € 10,54*
€ 15,79*
€ 7,95*
ab € 10,80*
€ 16,17*
1 Tag
32
€ 4,99*
ab € 11,22*
€ 16,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.