Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, 82 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308681001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1116-00-32
EAN/GTIN:
     4002432124190
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Ordner in Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung, leicht, langlebig, wasser- und schmutzabweisend. Material: 2,8mm aufgeschäumtes Polyfoam. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
82 mm
Farbe:
blau
Material:
Polyfoam
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Ausführung:
Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
55
€ 5,49*
ab € 6,87*
€ 10,50*
11 Tage
55
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 10,77*
1 Tag
55
€ 4,99*
ab € 7,10*
€ 10,85*
4 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 8,26*
€ 12,46*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490032
ab € 2,93*
Ähnlich
Leitz
39970032
ab € 7,05*
Ähnlich
Leitz
11170032
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
42070032
ab € 33,16*
Ähnlich
Leitz
55996032
ab € 6,95*
Ähnlich
Leitz
46510032
ab € 28,85*
Ähnlich
Leitz
46520032
ab € 25,88*
Ähnlich
Leitz
60130032
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.