Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P5, Mikro-Partikelschnitt, 100 Blatt, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308905
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8012-00-00
EAN/GTIN:
     4002432124091
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P5. Elektrischer, vollautomatischer Aktenvernichter für Home Office oder kleine Büros mit 1-5 Benutzern. Der zu vernichtende Papierstapel wird einfach in das Gerät eingelegt und das Gerät arbeitet selbstständig. Mit einzigartiger Funktion für eine saubere Entleerung des Abfallbehälters: Die Schneidewellen laufen nach jedem Vorgang kurz rückwärts um zu verhindern, daß beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen. Automatische Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter. MIt ECO-Schlafmodus wenn das Gerät 3 Minuten nicht benutzt wird. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Dauerbetrieb: 20 Minuten. Sicherheitsstufe: Micro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität automatisch: bis zu 100 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 140 Blatt (70 g/qm) bis zu 2000 Papierschnipsel. Blattkapazität manuell: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 34 Liter / 100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 16 kg. Format: 365 x 530 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Mikroschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-5
Schnittbreite:
2 x 15 mm
Schnittleistung automatisch (80 g/qm):
100 Blatt
Schnittleistung manuell (80 g/qm):
6 Blatt
Behälter-/ Auffangvolumen:
34 L
Breite:
365 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
430 mm
Betriebsdauer:
20 Minuten
Einsatzgebiet:
Kleinbüro / Home Office mit 1 - 2 Nutzer
Gewicht:
14 kg
Lautstärke (dB):
55
Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter:
ja
Anti-Papierstau-Technologie:
ja
ECO-Schlafmodus:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 315,12*
€ 353,03*
€ 4,50*
ab € 315,22*
€ 353,04*
Frei Haus
ab € 314,16*
€ 354,03*
3 Tage
3
€ 2,90*
ab € 327,82*
€ 368,28*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,90*
€ 399,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,80*
€ 475,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
80110000
ab € 252,88*
Ähnlich
Leitz
80350000
ab € 163,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.