Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-331101022 Herst.-Nr.: 15072680 EAN/GTIN: 4014481224547 |
| |
|
| | |
| Ordner PURE Nature A4 5 cm breit. Material der Kaschierung außen/innen: Pappe/Pappe. Ohne Rückenschild, ohne Kantenschutz, mit Griffloch aber ohne Metallring. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: braun/braun. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Vegan (V-Label). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Rückenbreite: | 50 mm | Farbe: | braun | Material: | Pappe - Kaschierung außen/innen | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Griffloch vorhanden: | ja | Kantenschutz vorhanden: | nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC), Vegan (V-Label) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,83* | € 1,94* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,96* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,09* | € 2,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,13* | € 2,23* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,51* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|