Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss Etiketten ?32mm transparent 240 Stück permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-391008
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2277
EAN/GTIN:
     4008705022774
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Verschlussetiketten aus transparenter Polyesterfolie mit extra starkem Haftkleber. Vielseitig einsetzbar als Packungs- und Originalverschluss. Extrem stark haftend, auch auf kritischen oder feuchten Oberflächen. Wetterfest, alterungs- und UV-beständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Geeignet für Handbeschriftung, z.B. mit Folienstiften, Kugelschreiber oder Bleistiften. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA Verschlussetiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 32 mm
Form:
rund
Farbe:
transparend
Anzahl Stück / Packung:
240
Anzahl Etiketten / Blatt:
15
Anzahl Blatt / Packung:
16
Material:
Polyesterfolie
Hafteigenschaft:
permanend - extrem stark haftend
witterungsbeständig:
nein
beschreibbar:
Folien-, Bleistift und Kugelschreiber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
193
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,36*
Lager 690
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 3,38*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,15*
€ 3,49*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,54*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,24*
€ 3,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,00871* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.