Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten 96x50,8 mm silber 250 Stück wetterfest extra stark


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-391039
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4223
EAN/GTIN:
     4008705042239
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet.
Weitere Informationen:
Format in mm:
96 x 50,8
Breite in mm:
96.00
Höhe in mm:
50.80
Form:
rechteckig
Farbe:
silber
Anzahl Stück / Packung:
250
Anzahl Etiketten / Blatt:
10
Anzahl Blatt / Packung:
25
Material:
Folie, matt
Klebeart:
extrem stark haftend
Eigenschaft wetterfest:
Ja
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Produktlinie:
SPECIAL
Etikettenanwendung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 19,22*
€ 24,79*
Lager 690
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,25*
€ 24,80*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,26*
€ 25,00*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,42*
€ 25,20*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 27,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
1 Packung enthält 250 Etiketten (ab € 0,077* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.