Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten wetterfest A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-394384
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4698
EAN/GTIN:
     4008705046985
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (BxH):
210 x 297 mm
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
Klebeart:
permanent
witterungsbeständig:
ja
abgerundete Ecken vorhanden:
nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Form:
rechteckig
umlaufender Rand vorhanden:
nein
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,83*
€ 24,19*
Lager 690
32
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,91*
€ 24,21*
1 Tag
4
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 24,69*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,29*
€ 24,79*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,47*
€ 26,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
1 Packung enthält 25 Etiketten (ab € 0,7164* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.