Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Beschriftungsetiketten
>
Artikel
Etiketten PREMIUM A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, permanent haftend, 650 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-398629
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
8629
EAN/GTIN:
4008705086295
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
38,1 x 21,2 mm
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
650
Material:
chlorfrei gebleichtes Papier
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Eigenschaft blickdicht:
Ja
Verwendung für:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
... >
Lager 690
>
Kopieretiketten,Laserprintetiketten,Ink-Print Etiketten
>
Universaletiketten für Laser, Inkjet und Kopierer
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
beschriftungsetikett herma
,
beschriftungs etiketten
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,74*
€ 4,40*
Lager 467
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,42*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,44*
Lager 690
3 Tage
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,03*
€ 4,85*
Lager 3636
13 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 5,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
1 Stück enthält 650 Etiketten (ab € 0,00467* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 38.1x21.2 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 1625 St.
Herma
4212
ab € 5,63*
Zubehör
HERMA CD-Etiketten Maxi A4 Ø 116 mm weiß Papier matt blickdicht 50 St.
Herma
5115
ab € 6,08*
Zubehör
HERMA Etiketten A4 210x297 mm weiß Papier glänzend 25 St.
Herma
4909
ab € 14,81*
Zubehör
HERMA Etiketten A4 88,9x46,6 mm weiß Papier glänzend 300 St.
Herma
4906
ab € 15,28*
Zubehör
HERMA Etiketten A4 96x139,7 mm weiß Papier glänzend 100 St.
Herma
4908
ab € 14,91*
Zubehör
HERMA Etiketten A4 96x63,5 mm weiß Papier glänzend 200 St.
Herma
4907
ab € 15,19*
Zubehör
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 210x148 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 50 St.
Herma
4693
ab € 18,89*
Zubehör
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 210x297 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 25 St.
Herma
4698
ab € 17,97*
Zubehör
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 48.3x25.4 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 1100 St.
Herma
4690
ab € 17,98*
Zubehör
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 66x33.8 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 600 St.
Herma
4691
ab € 18,23*
Zubehör
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 97x42.3 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 300 St.
Herma
4692
ab € 19,33*
Zubehör
HERMA Etiketten transparent matt A4 210x148 mm Folie 50 St.
Herma
4683
ab € 15,69*
Zubehör
HERMA Etiketten transparent matt A4 48.3x25.4 mm Folie 1100 St.
Herma
4680
ab € 15,28*
Zubehör
HERMA Etiketten transparent matt A4 52.5x29.7 mm Folie 1000 St.
Herma
4684
ab € 15,29*
Zubehör
HERMA Etiketten transparent matt A4 66x33.8 mm Folie 600 St.
Herma
4681
ab € 15,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen