Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten strapazierfähig A4 210x297 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 210x297 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 25 St.
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 210x297 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 25 St.
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 210x297 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 25 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4698
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4698
EAN/GTIN:
     4008705046985
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
396 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
25 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,96*
€ 24,37*
2 Tage
60
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,85*
€ 24,40*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,27*
€ 24,88*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,51*
€ 26,33*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 20,50*
€ 27,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
1 Packung enthält 25 Etiketten (ab € 0,7184* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.