Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410160022 Herst.-Nr.: 334-7 EAN/GTIN: 4007817334287 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber triplus® fineliner, Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben, Material des Clips: Kunststoff. airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Tintenfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0,3 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | braun | Strichstärke: | ca. 0,3 mm | Ausführung der Spitze: | superfeine, metallgefasste Spitze | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | ja | auswaschbar: | ja | lichtbeständig gegeben: | nein | dokumentenecht: | nein | Ausführung der Griffzone: | ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben | Farbe des Schaftes: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinliner 0,3mm braun, feinliner braun, feinliner staedler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,52* | € 1,01* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,51* | € 1,03* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,58* | € 1,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,61* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|