Farbstift Noris® colour Buntstift. Ausführung der Schaftform: Hexagonal. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L): 8 x 175 mm. Farbstifte aus Wopex Material garantieren hohe Bruchfestigkeit, ergonomische Soft-Oberfläche, Einmaliges Schreibgefühl, CO2-Neutralität, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern.. Stärke der Mine: ca. 3 mm. Schreibfarbe der Mine: 185-0, -10, -1, -11, -43, -16, -49, -42, -4, -24, -2, -20, -25, -23, -29, -62, -61, -6, -24, -2, -20, -25, -23, -29, -62, -61, -6, -33, -3, -63, -37, -30, -50, -52, -5,, -38, -35, -56, -57, -73, -76, -77, -80, -8, -9. Ausführung des Inhalts mit Packung: Doppeldecker Kartonetui mit 36 sortierten Farben. |