Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-345535 Herst.-Nr.: 185 CD36 EAN/GTIN: 4007817038734 |
| |
|
| | |
| Noris colour Buntstifte. Zum Malen und Colorieren für die Schule, Jugendliche und Erwachsene. Kartonetui mit 36 Farben. "Doppeldecker-Etui" 2x18 Stifte. Mit Hängelasche. Stifte in Klassischer Sechskantform. Schaftdesign gestreift: schwarz + Minenfarbe. Ø Stifte ca. 8 mm, Ø Minen ca. 3 mm. Soft-Grip Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit. Made from upcycled Wood. Farbintensiver Abstrich, samtig weiche und rutschfeste Stiftoberfläche. Hergestellt aus einem Naturfaser-Verbundwerkstoff unter dem Einsatz von upcycled Restholz. Besonders nachhaltig und umweltfreundlich. CE konform. PEFC-zertifiziertes Holz.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.321 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,56* | € 8,74* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,58* | € 8,74* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 6,18* | € 8,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,14* | € 9,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,24* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|