Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411876179 Herst.-Nr.: 8010-179 EAN/GTIN: 4007817053034 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® leather-effekt ocker . und FIMO professional,Weiche und geschmeidige Modelliermasse,12 leuchtende Farben, Praktische 8er-Portionierung für leichtes Mischen, Leicht zu öffnen,FIMO erhält nach dem Härten, Erhältlich in 12 atraktiven Farben - eine besondere Modelliermasse für einzigartge Kreationen! Lassen Sie sich inspirieren! Normalblock, 57 g,Effektvolle Ergänzung zu FIMO soft, eine lederähnliche Optik und Haptik, dünne Objekte sind flexibel und lassen sich schneiden,flechten und nähen, Grenzenlose Vielseitigkeit: Für Schmuck, Accessoires und Home Deko, FIMO leather-effect lässt die Herzen eines jeden FIMOLiebhabers,höher schlagen. Mit diesem neuen, innovativen Effekt entstehen außergewöhnliche Kreatvideen und Modelliertechniken.. Ausführung Modelliermasse: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz. Art des Trocknungsverfahrens: Ofenhärtend. Größe (B x T x H): 55 mm x 15 mm x 55 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,48* | € 2,68* | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,54* | € 2,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,44* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|