Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430591
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     30002390
EAN/GTIN:
     4003928226602
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Cygnus. Hochweiße Papierfärbung, hohe Opazität durch Vollton-Innendruck und Papierstärke, Exakte, gleich bleibende Wiedergabe der Druckfarben, edle optische Wirkung bei allen Formaten. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, blauer Waben-Innendruck. Material und Papiergewicht: 100 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück. Forest Stewardship Council® FSC® C015269.
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/qm
Inhalt:
10 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,72*
1 Tag
60
€ 4,99*
ab € 1,04*
€ 1,76*
Lager 690
60
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,11*
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,44*
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002393
ab € 4,64*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123592
ab € 4,06*
Ähnlich
Cygnus Excellence
30002366
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.