Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 mit Fenster Haftklebung 120g weiß 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430610
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     30123441
EAN/GTIN:
     4003928286019
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®. Format: C4. Größe: 229 x 324 mm (B x H). Hochweiß. Haftklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 120 g/m². Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council® FSC® C015269.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 25,97*
Lager 690
51
€ 5,49*
ab € 22,91*
€ 30,72*
€ 5,50*
ab € 26,15*
€ 36,02*
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 36,02*
11 Tage
52
€ 5,87*
ab € 29,17*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cygnus Excellence
256010
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.