Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack® 4195, PP, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-479048100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00000-04
EAN/GTIN:
     4042448429797
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) tesapack® 4195. Werkstoff: PP. Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm. Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei. Trägermaterial: PP. Abrollgeräusch: gering. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
50 mm x 66 m
Farbe:
transparent
Stärke:
60 mym
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2195
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,27*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,29*
Lager 690
1568
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,41*
€ 3,30*
10 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,40*
2 Tage
149
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,51*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,86*
Zubehör
k.A.
ab € 6,80*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
ab € 29,18*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.