Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Recycling Notes, 38x51mm, 6x100 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480786008
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6531B
EAN/GTIN:
     4046719216321
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Recycling Notes aus 100 % recyceltem Papier. Haften auf Papier und allen glatten Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederhablösbar. In einer praktischen Spenderbox.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
38 mm
Höhe:
51 mm
Packungsinhalt:
6 x 100 Blatt
Material:
100% Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel - uz14b - aus 100% Altpapier - besonders schadstoffarm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1974
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,495*
€ 0,925*
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,53667*
€ 1,035*
2 Tage
5916
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,55834*
€ 1,03834*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 1,25*
Lager 690
223
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.