Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber XB PolyBall sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-503107014
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241195
EAN/GTIN:
     4005402411955
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber POLY BALL XB. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,5, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, rund. Ausführung Clip: Metall, silber. Ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,6 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung Clip:
Metall, silber
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,99*
ab € 2,93*
€ 4,25*
Lager 690
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 4,30*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 4,35*
1
€ 6,78*
ab € 2,92*
€ 5,12*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.