Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
Lackmarker UniPosca PC-5M, pink
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-503172016
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182528
EAN/GTIN:
4902778916179
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
mit Rundspitze,
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
pink
Strichstärke:
1,8-2,5 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
Spitze austauschbar:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Besonderheit:
Pigmenttinte, lichtbeständig, geruchlos, auf Wasserbasis
Geeignet für:
fast alle Oberflächen. Auf porösen Oberflächen wie Holz, Pappe, Textil, Stein, bestimmten Kunststoffen und Metallen ist POSCA permanent. Ausserdem dringt POSCA nicht durch herkömmliches Papier. Bei den meisten glatten, nicht porösen Materialien wie Glas, PVC und Metalloberflächen lässt sich POSCA einfach feucht abwischen.
... >
Lager 690
>
Div. Bastelfarben und Lacke
>
Lackmalstifte Outliner Marker
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
Pigmentmarker
,
acrylmarker pink
,
acryl marker
,
holzmarker pink
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 256
5
€ 4,16*
ab € 2,61*
€ 3,98*
Lager 639
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 4,16*
Lager 690
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 4,22*
Lager 467
10 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 4,29*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,51*
€ 4,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Board-Marker UNI® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: blau
Uni-Ball
182551
ab € 2,34*
Sonstiges
Board-Marker uni® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: weiß
Uni-Ball
182501
ab € 2,26*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gelb
Uni-Ball
182507
ab € 2,33*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gold
Uni-Ball
182510
ab € 2,33*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: grün
Uni-Ball
182563
ab € 2,33*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: rot
Uni-Ball
182521
ab € 2,33*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: schwarz
Uni-Ball
182599
ab € 2,33*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: silber
Uni-Ball
182511
ab € 2,35*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apfelgrün
Uni-Ball
182570
ab € 2,42*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apricot
Uni-Ball
182522
ab € 2,43*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, aquagrün
Uni-Ball
182567
ab € 2,44*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, beige
Uni-Ball
182572
ab € 2,33*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, blau metallic
Uni-Ball
182585
ab € 2,43*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, braun
Uni-Ball
182587
ab € 2,33*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, bronze
Uni-Ball
182583
ab € 2,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen