Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Board-Marker UNI® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-182551
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182551
EAN/GTIN:
4902778916124
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M dunkelblau. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: ABA838, ABA838, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Tinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt, unverpackt
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Flipchart-Marker
,
Flipchartmarker
,
Flipchartmarkierstift
,
Papiermarker
,
Papiermarkierstift
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
Pigmentmarker
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
boardmarker rundspitze blau
,
acryl marker
,
decomarker blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,33*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Board-Marker uni® POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: weiß
Uni-Ball
182501
ab € 2,25*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gelb
Uni-Ball
182507
ab € 2,34*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: gold
Uni-Ball
182510
ab € 2,33*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: grün
Uni-Ball
182563
ab € 2,34*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: rot
Uni-Ball
182521
ab € 2,32*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: schwarz
Uni-Ball
182599
ab € 2,34*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 1,8-2,5 mm, Farbe: silber
Uni-Ball
182511
ab € 2,33*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apfelgrün
Uni-Ball
182570
ab € 2,42*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, apricot
Uni-Ball
182522
ab € 2,42*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, aquagrün
Uni-Ball
182567
ab € 2,42*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, beige
Uni-Ball
182572
ab € 2,33*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, blau metallic
Uni-Ball
182585
ab € 2,42*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, braun
Uni-Ball
182587
ab € 2,34*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, bronze
Uni-Ball
182583
ab € 2,43*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, dunkelorange
Uni-Ball
182515
ab € 2,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen