Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-505058021 Herst.-Nr.: 157736 EAN/GTIN: 9556089005852 |
| |
|
| | |
| Textmarker TEXTLINER 38. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. In Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis. Farbe des Schaftes: violett. Clip vorhanden. Farbe: blau. Transluzenten Design. Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze markiert in den Breiten: dünn und breit. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | violett | Strichstärke: | ca. 1 -4 mm | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,54* | € 1,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,57* | € 1,09* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,58* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|