Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstifte 12 Stück Colour Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505509
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201569
EAN/GTIN:
     4005402015696
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Grip-Zone , Mine enthält besonders leuchtende Pigmente , Dreikantform fördert den Dreifingergriff , Für Rechts- und Linkshänder geeignet , Bruchfeste Mine durch Spezialverleimung , Mit Namensfeld , Auswaschbar aus den meisten Textilien , Leichtes Spitzen mit jedem Qualitätsspitzer
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
12 Farben sortiert
Härtegrad:
-
Minenstärke:
3,8 mm
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform mit Soft-Grip-Zone
Durchmesser:
6 mm
Länge:
175 mm
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
ja
Packung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 5,35*
€ 8,51*
€ 6,78*
ab € 5,35*
€ 8,51*
1 Tag
139
€ 4,99*
ab € 5,38*
€ 8,54*
Lager 690
139
€ 5,49*
ab € 5,49*
€ 8,68*
10 Tage
139
€ 5,87*
ab € 5,62*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.