Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfarbe Connector, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505552
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125094
EAN/GTIN:
     k.A.
POS Modul CONNECTOR Zusatzfarben. Anzahl der Teile ohne Zugaben: 70. Ausführung des Inhalts des Displays: 12 Einzelfarben. Ausführung der Sortimentszugabe: Modul, Topper. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 253 x 215 x 356 mm. Farbe: silber. Inhalt: je 5 x 125004 zitronengelb, 125009 indischgelb, 125026 kaminrot, 125051 preusichblau, 125047 kobaltblau, 125072 beige, 125056 türkisblau, 125061 franz.grün, 125074 olivgrün, 125078 umbra, 125032 fleischfarbe, 125081 blauviolett,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
60
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 0,84*
1
€ 6,78*
ab € 28,70*
€ 39,54*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.