Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller UB-150 Eye broad rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505792015
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148022
EAN/GTIN:
     4902778246979
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller UB eye broad. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Direktfüllsystem. Ausführung Mine: 0,65, rot, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, rund. Ausführung Clip: Metall, silber. Für breites, komfortables, flüssiges Schreiben, Konstanter Tintenfluss. Farbe des Schaftes: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kappenmodell
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
0,65 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,94*
1 Tag
94
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,05*
1
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 2,13*
10
€ 4,16*
ab € 1,56*
€ 2,30*
Lager 690
39
1
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
183002
ab € 1,14*
Ähnlich
Uni-Ball
148098
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.