Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstifte 12 Stück Black Edition sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505887
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116412
EAN/GTIN:
     4005401164128
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstift Black Edition. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 4 x 175 mm. Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier. Stärke der Mine: 3,3. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 12er Etui.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
12 Farben sortiert
Härtegrad:
soft
Minenstärke:
3,3 mm
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Durchmesser:
4 mm
Länge:
175 mm
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
nein
Packung:
Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 3,39*
€ 5,60*
€ 6,78*
ab € 3,36*
€ 5,60*
1 Tag
252
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 5,64*
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 5,90*
Lager 690
252
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116424
ab € 6,44*
Sonstiges
Faber-Castell
116436
ab € 9,43*
Sonstiges
Faber-Castell
116450
ab € 13,47*
Sonstiges
Faber-Castell
116411
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.