Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigmentmarker dunkelgrün PC1MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-507011012
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186763
EAN/GTIN:
     4902778653999
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
dunkelgrün
Strichstärke:
0,7 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
Spitze austauschbar:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Besonderheit:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis
Geeignet für:
fast alle Oberflächen. Auf porösen Oberflächen wie Holz, Pappe, Textil, Stein, bestimmten Kunststoffen und Metallen ist POSCA permanent. Ausserdem dringt POSCA nicht durch herkömmliches Papier. Bei den meisten glatten, nicht porösen Materialien wie Glas, PVC und Metalloberflächen lässt sich POSCA einfach feucht abwischen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 3,34*
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,41*
€ 6,78*
ab € 1,88*
€ 3,42*
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,47*
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,77*
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,53*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,17*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.