Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Superfluorescent 46, 1-5mm, pastell vanille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-509261667
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154667
EAN/GTIN:
     4005401546672
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der transluzente Textliner 46 Superfluorescent garantiert leuchtkräftiges Markieren ohne Verschmieren auf allen gängigen Papierarten. Die Auswahl an intensiv leuchtenden Neonfarben ermöglicht ein abwechslungsreiches Hervorheben relevanter Information. Zudem können dank der Spezialspitze aus Polyester Textpassagen individuell und präzise in drei unterschiedlichen Strichbreiten bearbeitet werden. Ein klares Zeichen für die Umwelt: Die Tinte des Textmarkers basiert auf Wasser und kann mit dem Tintenfass Textliner 1549 Automatic Refill ganz einfach nachgefüllt werden.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
vanille
Strichstärke:
ca. 1 - 5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
nein
Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
Beschreibung der Besonderheiten:
Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
22
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,78*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,79*
1 Tag
22
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 1,08*
€ 6,78*
ab € 0,75*
€ 1,41*
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
154655
ab € 0,40*
Ähnlich
Faber-Castell
154657
ab € 0,39*
Ähnlich
Faber-Castell
154666
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.