Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
DIN lang
>
Artikel
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Nassklebung, 72g/m², weiß, 25 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-513191
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30002376
EAN/GTIN:
4003928221935
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Nassklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 72 g/m². Packung mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
weiß
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
72 g/qm
Packungsinhalt:
25 Stück
... >
Lager 690
>
Kuverts
>
Innendruckkuverts
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
briefhülle din lang of nk weiß
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag din lang weiß
,
Kuverts
,
Briefkuverts
,
Umschläge
,
221930
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,14*
Lager 1682
1 Tag
1709
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,16*
Lager 639
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,38*
Lager 467
10 Tage
476
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,39*
Lager 690
1 Tag
451
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken Briefhülle 1306 DIN lang 80g oF hk hf weiß 25 St./Pack.
Soennecken
1306
ab € 0,50*
Ähnlich
Soennecken Briefumschlag 1333 DL 75g oF sk weiß 25 St./Pack.
Soennecken
1333
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen