| |
|
| Artikel-Nr.: 690-513226 Herst.-Nr.: 30022376 EAN/GTIN: 4003928207915 |
| |
|
| | |
| Kompaktbriefumschlag. Größe: 229 x 125 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 75 g/m². Packung mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | Format: | 125 x 229 mm | Farbe: | weiß | Klebeart: | selbstklebend | Grammatur: | 75 g/qm | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, briefumschlag dl sk weiß 75g, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang selbstklebend, Kuverts, Briefkuverts, Umschläge, 207910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,09* | € 1,91* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,13* | € 1,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,88* | € 2,40* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,49* | € 2,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,59* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|