Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Fenster, C5, 90g/m², selbstklebend, 10 Stück, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513244
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002473
EAN/GTIN:
     4003928359119
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
C5 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C5
Versandtasche. Format C5. Größe: 229 x 162 mm (B x H). Selbstklebend. Mit Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m². Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
C5
Farbe:
braun
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen mit fenster, c5 fensterbriefumschlag, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Briefhüllen, Briefumschläge, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 359117
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1040
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,18*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,33*
2 Tage
1040
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,49*
11 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002517
ab € 0,99*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30022381
ab € 3,82*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30022379
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.