Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, Wellpappe, 235x340x35mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513255
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000180
EAN/GTIN:
     4033657100409
Suchbegriffe:
Disketten Versandbox
Disketten-Versandkarton
Disketten-Versandschachtel
Karton-Tasche
Versandtasche. Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm, extrem stabiler Knickschutz durch feste Wellpappe, umlaufender Kantenschutz, wiederverschließbar mit Verschlussclip. Format/Größe (B x H): A4+. Innengröße (B x H): 235 x 340 mm. Bodenbreite: max. 35 mm. Seitenbreite: max. 35 mm. Umschlag/Verschluss: mit Selbstklebung. Farbe: braun. Material, Papiergewicht: Wellpappe. Gewicht: 68 g.
Weitere Informationen:
Format:
A4+
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Außenmaße:
250 x 351 mm
Innenmaße:
235 x 340 x 35 mm
Gewicht:
80 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,56*
1 Tag
1128
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,70*
8 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,70*
Lager 690
2681
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,73*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,30*
Ähnlich
Dinkhauser
30000193
ab € 19,52*
Ähnlich
Dinkhauser
30000179
ab € 11,50*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,3498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.