Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Fenster, C4, 90g/m², selbstklebend, 50 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513298
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30022381
EAN/GTIN:
     4003928389512
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche. Format C4. Größe: 342 x 229 mm (B x H). Selbstklebend. Mit Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m². Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
braun
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Briefhüllen, Briefumschläge, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 389517, 42712539, 30022381, VERSANDTASCHE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 6,92*
Lager 690
122
€ 5,49*
ab € 4,46*
€ 6,92*
8 Tage
123
€ 5,87*
ab € 4,48*
€ 6,98*
1 Tag
122
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 7,52*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30022379
€ 3,58*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002473
€ 1,25*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002517
€ 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.