Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Innendruck, C4, 90g/m², haftklebend, 10 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513300
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002507
EAN/GTIN:
     4003928386108
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 90 g/m². Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
10 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,89*
11 Tage
3142
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,96*
Lager 690
3062
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,00*
2 Tage
3062
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,24*
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002508
ab € 1,18*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002514
ab € 1,43*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002516
ab € 0,89*
Ähnlich
Soldan
30002552
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.