Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Start, A4, 5 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513771015
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22005-01
EAN/GTIN:
     4013951003217
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsset START. Inhalt: 5 Klemmschienen und 5 Vorder- und Rückdeckel, Schriftzung BEWERBUNG in silbernen Buchstaben auf dem Vorderdeckel. Hochwertiger Karton. Für Format A4. Größe (B x H): 210 x 300 mm. Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Schriftzung BEWERBUNG in silbernen Buchstaben
Material:
hochwertigem Karton
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, pagna bewerbungsmappe, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe karton, Bewerbungsmappen, Präsentationsmappen, Klemmmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,02*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 3,97*
Lager 690
9
1
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 4,18*
1
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 5,29*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22005-02
ab € 2,11*
Ähnlich
Pagna
22005-04
ab € 2,11*
Ähnlich
Pagna
22005-06
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.