| |
|
| Artikel-Nr.: 690-515151 Herst.-Nr.: 51000 EAN/GTIN: 4019365510006 |
| |
|
| | |
| Stockmar Knetbienenwachs im Kartonetui, 6 Farben. Das Wachs wird durch die Handwärme weich und formbar. Beim Aushärten bleiben die Leuchtkraft und der Glanz der Farben bestehen. Durch die saubere Handhabung ist es ein ideales Material zum Modellieren und lässt sich immer wieder neu formen. Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Farbe: | elfenbein, karminrot, goldgelb, grün, blau, rotbraun | Packungsinhalt: | 6 Stück | Größe: | 100 x 40 x 6 mm | Verpackung: | Kartonetui |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,79* | € 13,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 10,46* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|