Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenkalender Supermemo Datumanzeige, 17x85cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-515319
Hersteller:
     Heye Verlag
Herst.-Nr.:
     1587
EAN/GTIN:
     9783756405671
Suchbegriffe:
Streifen-Kalender
Streifenkalender
Streifenplaner
streifenkalender 1m/1s
Der praktische Streifenkalender mit dem Fokus auf das Wesentliche: Mit Farbmarkierungen für Wochenenden und Feiertage und Datumsschieber für mehr Orientierung. Einspaltiger Langplaner für Homeoffice und Büro: Kalender im Hochformat 17×85 cm. Übersichtlicher geht’s nicht: Wandkalender zum Eintragen mit zahlreichen Extras wie Schulferien und Jahresüberblick.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Kalendarium:
1 Monat / 1 Seite
Breite:
17 cm
Höhe:
85 cm
Druck:
bunt
Weitere Suchbegriffe: streifen kalender, streifen-kalender, Familienkalender, Kalender, Monatskalender, Planer, Einmonatsübersicht, Wandkalender, Wandplaner, Datumanzeiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.