Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie LONGLIFE Power Baby1,5V 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-515567
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04914121412
EAN/GTIN:
     4008496810369
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hochleistungsbatterie, quecksilber- und cadmiumfrei. Besonders geeignet für motorgetriebene Geräte mit hohem Strombedarf, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele usw.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Baby/LR14/C
Spannung:
1,5 Volt
Technologie:
Alkali-Mangan
Durchmesser:
26 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
30 g
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Batterien, Gerätebatterien
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,14*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,19*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,51*
€ 2,21*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,39*
Lager 690
424
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.