Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-516057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     996A8S
EAN/GTIN:
     4250593402668
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weißes Universal-Kopierpapier, neutrale Sorte, CIE-Wert = 146-150
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 3,46*
1
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 3,52*
Lager 690
12728
1
€ 5,49*
ab € 3,70*
€ 3,70*
7 Tage
230
5
€ 5,87*
ab € 3,81*
€ 4,05*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,0074* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.