Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4, 280 x 360 x 45 mm, Lederimitat, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540395
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     31514
EAN/GTIN:
     4021068315147
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Arbeitsmappe
Dokumentenmappe. Art des Verschlusses: mit Schloss. Durchmesser des Rings: 25 mm. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: mit Klarsichtfach und mit 5 Dokumentenhüllen. Größe (B x H x T): 28 x 36 x 4,5 cm. Werkstoff: Lederimitat. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Lederimitat
Farbe:
schwarz
Höhe:
285 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
45 mm
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø:
25 mm
Mechanik:
D-Ring-Reißmechanik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 28,29*
€ 39,75*
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 30,54*
€ 41,69*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 30,56*
€ 41,69*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 32,94*
€ 46,05*
€ 4,95*
ab € 36,00*
€ 48,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jüscha
1002-1
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.