Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Leder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540744022
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47158
EAN/GTIN:
     4021068471584
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Tragegriffe, Reißverschlusshauptfach, zwei Reißverschlussvorfächer, Reißverschlussfach auf der Rückseite, Trolleyband, Innen: gepolstertes Laptopfach, Einsteckfach, Reißverschlussfach, Handyfach.Die Laptoptasche Raily von Pride and Soul ist eine stilvolle und robuste Tasche, die speziell für den Transport von Laptops und anderen wichtigen Utensilien konzipiert wurde. Sie ist in der Farbe Braun erhältlich und besteht aus hochwertigem Leder. Die Tasche bietet Platz für Laptops mit einer Bildschirmdiagonale von 15 Zoll. Das Innere der Laptoptasche ist mit einem gepolsterten Fach ausgestattet, das den Laptop vor Stößen und Kratzern schützt. Es gibt auch mehrere Fächer für Dokumente, Bücher und andere wichtige Utensilien, die Sie unterwegs benötigen. Eine Außentasche mit Reißverschluss bietet zusätzlichen Stauraum für Gegenstände, auf die Sie schnell zugreifen müssen. Die Raily-Laptoptasche von Pride and Soul verfügt über einen verstellbaren Schultergurt und einen Tragegriff, so dass Sie sie bequem auf verschiedene Arten tragen können. Die Tasche ist sehr gut verarbeitet und verfügt über stilvolle Akzente, wie z.B. ein geprägtes Logo auf der Vorderseite. Größe: ca. 28 x 41 x 9,5 cm. Material: Echt Leder. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Leder
Laptopfach:
330 x 240 x 20 mm
Außenmaße (B x H x T):
410 x 280 x 95 mm
Fächer:
großes Hauptfach, Laptopfach, Reißverschlussfächer,
Gewicht:
980 g
Schultergurt vorhanden:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
zwei Tragegriffe, Trolleyband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,58*
€ 101,67*
€ 5,50*
ab € 90,44*
€ 114,67*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 90,44*
€ 114,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 103,43*
€ 129,86*
€ 2,95*
ab € 107,63*
€ 139,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.