Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1292318 Herst.-Nr.: 47158 EAN/GTIN: 4021068471584 |
| |
|
| | |
| PRIDE AND SOUL Laptoptasche 47158. Farbe: Braun. Grundfarbe: Braun. Echtleder: Ja. Fassungsvermögen: 10 L. Verschlussart: Reißverschluss. Material: Leder. Material Bezug: Leder. Produktlinie: Raily. Tiefe: 95 mm. Höhe: 280 mm. Breite: 410 mm. Gewicht: 1150 g. Lieferumfang: 1 x Laptoptasche. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1150 g | Farbe: | Braun | Höhe: | 280 mm | Breite: | 410 mm | Tiefe: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 79,58* | € 101,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 90,44* | € 114,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 90,44* | € 114,68* | | | | Lager 94QG7 | 10 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 103,43* | € 129,86* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 107,63* | € 139,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|