Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Advanced weiß 2-lagig 64 Rollen à 250 Blatt Sys. T4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542274
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110767
EAN/GTIN:
     7322540861327
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit dem von zu Hause gewohnten Komfort – mit dem fortschrittlichen Tork Kleinrollen Toilettenpapier. Das Toilettenpapier mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis für Waschräume mit geringer Besucherfrequenz.
Weitere Informationen:
System:
T4 – Toilettenpapier Kleinrollen System
Ausführung:
2-lagig, geprägt
bedruckt:
nein
geprägt:
ja
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
64 Rollen à 30 m
Blattanzahl:
250
Rollenbreite:
9,4 cm
Hülsendurchmesser:
4,0 cm
Rollendurchmesser:
10,3 cm
Blattlänge:
12 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 5,99*
Lager 690
53
pro Paket
€ 5,49*
ab € 21,10*
€ 27,87*
10 Tage
53
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,55*
€ 28,28*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 33,72*
28 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,71*
€ 39,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,32969* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557000
ab € 30,58*
Zubehör
Tork
557008
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.